京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
適合チップ
VNBXR...
注文コード
36853162
品番
S16H-SVNR12XN
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小内径ボーリングシステムバー(丸シャンク)
勝手
右
仕様
-
トラスコ品番
647-0211
寸法H(mm)
15
適合チップ
VNBXR...
止ねじ
SP3X4
HDD
24
スクリュー
SB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
23
寸法LF(mm)
100
レンチ
FT-10
寸法DCON(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。