S19H-SVNR12N ホルダ 京セラ 36853345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード36853345品番S19H-SVNR12N
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法H(mm)17勝手仕様●寸法WF1(mm):6トラスコ品番652-1754適合チップVNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..止ねじSP3X4HDD24スクリューSB-3080TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)24寸法LF(mm)100レンチFT-10寸法DCON(mm)19.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする