※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36853354
品番
S19N-SVNR12N
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
仕様
●寸法WF1(mm):6
トラスコ品番
652-1681
寸法H(mm)
17
適合チップ
VNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..
止ねじ
SP3X4
HDD
24
スクリュー
SB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
24
寸法LF(mm)
160
レンチ
FT-10
寸法DCON(mm)
19.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。