※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
勝手
右
右
右勝手
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36853512
品番
S25H-SVNR12N
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
23
勝手
右
仕様
●寸法WF1(mm):6
トラスコ品番
652-1657
適合チップ
VNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..
止ねじ
SP3X4
HDD
30
スクリュー
SB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
24
寸法LF(mm)
100
レンチ
FT-10
寸法DCON(mm)
25.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。