※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CDVJ3B16)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36853687
品番
CDVJ3B16-45T-SM-M9BAS-C
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
45
作動方式
(T) 単動引込み
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(S) DC5V
リード線(m)
(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード