京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
1個
1本
勝手
右
左
右
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36853756
品番
S32S-WWLNR08-40E
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
ウェッジロック方式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
210-0703
切刃長さ(mm)
8.7
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。