※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ部品
三菱マテリアルの ねじ/ボルト
部品
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法e(mm)
1.8
トラスコ品番
259-3866
角度θ(°)
60
注文コード
36856653
品番
TS2A
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
寸法e・トラスコ品番・角度θ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
259-3866
寸法d(mm)
2.0
寸法a(mm)
2.7
寸法e(mm)
1.8
寸法b(mm)
M2.0×0.40
寸法c(mm)
4.5
トルク(N・m)
0.5
角度θ(°)
60
ドライブサイズ
T6