※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

部品

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法e(mm)3.4 トラスコ品番259-4030 角度θ(°)80 注文コード36856671 品番TS4SL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は寸法e・トラスコ品番・角度θなど52種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番259-4030 寸法d(mm)4.1 寸法a(mm)5.4 寸法e(mm)3.4 寸法b(mm)M4.0×0.70 寸法c(mm)8.0 トルク(N・m)3.5 角度θ(°)80 ドライブサイズT15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36856504
2021-03-09
用途:
取り付け
製造業

丁度の長さで、ガタもなく取り付けましたリピートもあるので、次回は楽に買い物できるのもいいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする