カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
完成バイト他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36856906
品番
TTB-15R-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,560
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
106-8181
適合機種
旋盤
全長(mm)
120
寸法(幅W×高さH)(mm)
13×13
JIS規格
15R形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36856906
TTB-15R-1
04437973
15R-1
付刃バイト 旋削用15形R横仕上剣バイト
カムス(旧:高周波精密)
1本
¥
6,198
税込
¥
6,818
注文コードが変更になりました