カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
完成バイト他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36856976
品番
TTB-13R-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,560
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
106-7991
適合機種
旋盤
全長(mm)
140
寸法(幅W×高さH)(mm)
16×16
JIS規格
13R形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36856976
TTB-13R-2
04437632
13R-2
付刃バイト 旋削用13形R片刃バイト
カムス(旧:高周波精密)
1本
¥
6,598
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました