超硬付刃バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク幅W(mm)13 JIS規格11形 注文コード36857423 品番11-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はシャンク幅W・JIS規格など51種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品です。

シャンク長L(mm)145 シャンク幅W(mm)13 シャンク高さH(mm)13 トラスコ品番217-4944 JIS規格11形 適合機種旋盤 質量(g)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする