三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の 超硬刃付バイト
超硬付刃バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク幅W(mm)
25
JIS規格
11形
注文コード
36857457
品番
11-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
シャンク幅W・JIS規格
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品です。
シャンク長L(mm)
255
シャンク幅W(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
トラスコ品番
217-5037
JIS規格
11形
適合機種
旋盤
質量(kg)
1