※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-2 超硬付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 36857502 13-2 超硬付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 36857502 13-2 超硬付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 36857502

超硬付刃バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク幅W(mm)16 JIS規格13形 注文コード36857502 品番13-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はシャンク幅W・JIS規格など51種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品です。

シャンク長L(mm)140 シャンク幅W(mm)16 シャンク高さH(mm)16 トラスコ品番217-5088 JIS規格13形 適合機種旋盤 質量(g)259

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする