超硬付刃バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク幅W(mm)19 JIS規格13形 注文コード36857545 品番13-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はシャンク幅W・JIS規格など51種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品です。

シャンク長L(mm)160 シャンク幅W(mm)19 シャンク高さH(mm)19 トラスコ品番217-5100 JIS規格13形 適合機種旋盤 質量(g)410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする