502-2 付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 36858227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
JIS規格11形
11形
10形
15R形
15L形
13R形
13L形
14R形
14L形
51形
31形
22形
53形
32形
40形
42形
52形
60形
63R形
63L形
64形
66形
三和規格
65形
61形
62R形
62L形
寸法(幅W×高さH)(mm)16×16
全長(mm)140
内容量1本注文コード36858227品番502-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。

JIS規格11形寸法(幅W×高さH)(mm)16×16全長(mm)140質量(g)140トラスコ品番100-2996適合機種旋盤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36858141
2013-10-23
用途: 旋盤作業、主にアルミの切断

以前から使用していますが、15年以上使用した同じ突っ切りの刃が取れた為に再購入。
安くて切れがよくて経済的です。チップ式バイトも使ってますが、小型旋盤には
ロウ付けバイトが使用しやすい。作業内容で使い分けています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする