※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
方形バイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(inch)
1/4
トラスコ品番
112-4421
注文コード
36860381
品番
STB-1/4X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,240
この商品は
幅・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
品質のバラツキが少なく、安定した加工が可能です。
適合機種
旋盤
幅(inch)
1/4
高さ(inch)
1/4
全長(inch)
4
トラスコ品番
112-4421
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36860381
STB-1/4X4
04442252
1/4×4 NK4
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました