画像準備中

スローアウェイチップCカッター用 CW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36861474 品番 CW1206AZX
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
トラスコ品番306-1060 質量(g)10 寸法A(mm)6.35 寸法t(mm)2.7 寸法B(mm)12.7 コーティングZXコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする