BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップCカッター用 CW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36861483
品番
CW1909AZX
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
306-1086
質量(g)
20
寸法A(mm)
9.525
寸法t(mm)
4.5
寸法B(mm)
19.05
コーティング
ZXコーティング