3/22より値下げ!現場を応援
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップCカッター用 CW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36861492
品番
CW3115AZX
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
306-1108
質量(g)
50
寸法A(mm)
15.875
寸法t(mm)
7
寸法B(mm)
31.75
コーティング
ZXコーティング