※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
ミルスレッドBSPTねじ用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
山数
14
19
14
11
厚さ(mm)
3.1
2.9
3.1
4.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36862777
品番
14-14BSPT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途
ミルスレッド用交換チップ。
厚さ(mm)
3.1
トラスコ品番
332-5164
幅(mm)
14
高さ(mm)
7.5
質量(g)
4
ねじ
管用テーパーねじ(BSPT)
山数
14
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング