曜日別特売
14-19BSPT ミルスレッドBSPTねじ用チップ カーメックス 36862786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミルスレッドBSPTねじ用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
山数19
厚さ(mm)3.1
内容量1個注文コード36862786品番14-19BSPT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。

用途ミルスレッド用交換チップ。厚さ(mm)3.1トラスコ品番332-5172幅(mm)14高さ(mm)7.5質量(g)4ねじ管用テーパーねじ(BSPT)山数19表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする