※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーラッシュモンスター (SRM型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)50 刃長(mm)120 全長(mm)200 注文コード36864563 品番SRM2500WNLS
参考基準価格(税別)¥92,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は刃径・刃長・全長など8種類から選べます 他の種類を見る
R25 刃先径(Φmm)50 有効長(mm)120 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)50.8 刃数2 トラスコ品番248-9112 刃長(mm)120 刃径(mm)50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

金型の荒加工用ボールエンドミル SRM2 ?40 ?50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする