※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スローアウェイ超硬エンドミル
スーパーラッシュモンスター (SRM型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
16
刃長(mm)
50
全長(mm)
130
注文コード
36864931
品番
SRM2160SAM
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
R
8
刃先径(Φmm)
16
有効長(mm)
50
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
トラスコ品番
687-0457
材質
超硬
刃長(mm)
50
刃径(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
金型の荒加工用ボールエンドミル SRM2 ?40 ?50
参考になった