画像準備中

スーパーラッシュモンスター (SRM型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)16 刃長(mm)70 全長(mm)150 注文コード36864947 品番SRM2160SNF
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は刃径・刃長・全長など8種類から選べます 他の種類を見る
R8 刃先径(Φmm)16 有効長(mm)70 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)16 刃数2 トラスコ品番687-0465 材質超硬 刃長(mm)70 刃径(mm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

金型の荒加工用ボールエンドミル SRM2 ?40 ?50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする