三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スローアウェイ超硬エンドミル
スーパーラッシュモンスター (SRM型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
40
刃長(mm)
100
全長(mm)
200
注文コード
36864965
品番
SRM2400SNLS
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
R
20
刃先径(Φmm)
40
有効長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
42
刃数
2
トラスコ品番
687-0490
刃長(mm)
100
刃径(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
金型の荒加工用ボールエンドミル SRM2 ?40 ?50
参考になった