OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36865272
品番
PHX-DBT R0.5×60
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1.5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
299-3716
材質
超硬合金
ボール半径R(mm)
0.5
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
超硬ディープフィーダーボールエンドミル(PHX-DBT)
参考になった