OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36865324
品番
PHX-DBT R2.5×70
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
299-3759
材質
超硬合金
ボール半径R(mm)
2.5
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
超硬ディープフィーダーボールエンドミル(PHX-DBT)
参考になった