ユニオンツール
ユニオンツールの 面取り・バリ取り
ユニオンツールの 位置決めドリル(リーディングドリル)
スパイラル面取りカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36871301
品番
SV2040
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,392
販売価格(税別)
¥
6,720
バスケットに入れる
切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好
用途
一般鋼用、面取り加工用
トラスコ品番
286-7052
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
全長(mm)
45
質量(g)
884
刃長(mm)
1.6
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応