ユニオンツール
ユニオンツールの 面取り・バリ取り
ユニオンツールの 位置決めドリル(リーディングドリル)
スパイラル面取りカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36871317
品番
SV2060
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥8,316
販売価格(税別)
¥
7,560
バスケットに入れる
切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好
用途
一般鋼用、面取り加工用
トラスコ品番
286-7061
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
全長(mm)
50
質量(g)
884
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応