三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
アルミ合金用4枚刃不等リードエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36871816
品番
SEG4060SA
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
4
刃先径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
有効長(mm)
14
トラスコ品番
677-3770
刃径(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。