三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
アルミ合金用4枚刃不等リードエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36871843
品番
SEG4120SA
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長(mm)
75
刃数
4
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
有効長(mm)
29
トラスコ品番
677-3800
刃径(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。