三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36872936
品番
VC2CD0800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
3.8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
トラスコ品番
682-0018
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
8
商品説明動画
ミラクル 面取りカッタ VC2C
参考になった