※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラフィング超硬エンドミル
バイオレットコーティングラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36873076
品番
VCSFPRD0800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
8
有効長(mm)
17
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
トラスコ品番
685-3102
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
ミラクルエンドミルシリーズ VC-SFPR
参考になった