VCSFPRD1600 バイオレットコーティングラフィングエンドミル 三菱マテリアル 36873112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオレットコーティングラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36873112 品番VCSFPRD1600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,600
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)16 有効長(mm)33 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)16 刃数4 トラスコ品番685-3145 材質極超微粒子超硬

商品説明動画

ミラクルエンドミルシリーズ VC-SFPR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする