※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36877425
品番
MSMHZDD0600
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
有効長(mm)
13
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
689-0873
刃径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった