三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全254種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36888661
品番
VAPDMD0055
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.55
溝長(mm)
6.17
全長(mm)
50.17
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
298-8381
材質
高級高合金HSS
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク