三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全254種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36888957
品番
VAPDMD0295
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.95
溝長(mm)
32.6
全長(mm)
70.6
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
298-8666
材質
高級高合金HSS
質量(g)
7
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク