三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全254種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36889002
品番
VAPDMD0345
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.45
溝長(mm)
38.7
全長(mm)
85.7
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
298-8712
材質
高級高合金HSS
質量(g)
8
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク