三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全254種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36889054
品番
VAPDMD0395
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.95
溝長(mm)
42.8
全長(mm)
85.8
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
298-8763
材質
高級高合金HSS
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク