バイオレット高精度ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36889176 品番 VAPDMD0515
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ドリル径(Φmm)5.15 溝長(mm)52.1 全長(mm)101.1 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番298-8887 材質高級高合金HSS 質量(g)20 表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする