三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全254種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36889413
品番
VAPDMD0755
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.55
溝長(mm)
74.6
全長(mm)
124.6
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
298-9123
材質
高級高合金HSS
質量(g)
45
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク