三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
高精度バイオレットドリル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.54
注文コード
36889623
品番
VAPDSD0054
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.54
溝長(mm)
3.16
全長(mm)
50.16
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
298-9301
材質
高級高合金HSS
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク