三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
高精度バイオレットドリル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.62
注文コード
36889693
品番
VAPDSD0062
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.62
溝長(mm)
5.19
全長(mm)
50.19
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
298-9379
材質
高級高合金HSS
質量(g)
5
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク