三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
高精度バイオレットドリル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.73
注文コード
36889797
品番
VAPDSD0073
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.73
溝長(mm)
5.22
全長(mm)
50.22
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
298-9476
材質
高級高合金HSS
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク