高精度バイオレットドリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.92 注文コード36889964 品番VAPDSD0092
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はドリル径など235種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)0.92 溝長(mm)6.28 全長(mm)50.28 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番298-9646 材質高級高合金HSS 表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36890427
2021-09-20
用途:
MP35Nの材料の穴くりに使用。
森鋲螺製作所 様

MP−35Nは難切削な材料ですが、よく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする