高精度バイオレットドリル

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.05 注文コード36890086 品番VAPDSD0105
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はドリル径など235種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)1.05 溝長(mm)6.3 全長(mm)50.3 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番298-9760 材質高級高合金HSS 質量(g)6 表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36890427
2021-09-20
用途:
MP35Nの材料の穴くりに使用。
森鋲螺製作所 様

MP−35Nは難切削な材料ですが、よく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする