三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
高精度バイオレットドリル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.11
注文コード
36890131
品番
VAPDSD0111
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.11
溝長(mm)
8.3
全長(mm)
55.3
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
298-9816
材質
高級高合金HSS
質量(g)
6
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク