三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
高精度バイオレットドリル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.95
注文コード
36891337
品番
VAPDSD0595
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.95
溝長(mm)
28.2
全長(mm)
81.2
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
299-1021
材質
高級高合金HSS
質量(g)
19
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク