三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
高精度バイオレットドリル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
7.65
注文コード
36891504
品番
VAPDSD0765
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.65
溝長(mm)
36.6
全長(mm)
86.6
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
299-1195
材質
高級高合金HSS
質量(g)
30
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク