※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオレットSUS高精度ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36901006 品番 VAPDSSUSD0160
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
ドリル径(Φmm)1.6 溝長(mm)11 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番205-6500 材質コバルトハイス 質量(g)5 表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状エンドミルシャンク

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする